ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に
適合一斗缶(18リットル)
トラスコ品番802-1370
材質SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405
アズワン品番1-2823-02
危険物の類別非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード