ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色青
吐出口径41×32.5mm(外径)
質量(g)610
トラスコ品番437-2131
材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm
使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード