コッくんPタイプ、ポリタンク用コックの注ぎ口に取り付け可能なジャバラ注ぎ口です。
アズワン品番61-7000-15
危険物の類別非危険物
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
給油速度が3L/10秒と速いため、短時間で給油ができます。
注ぎ口のフエルトで残油を吸収するので一切たれません。
新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。
用途18Lポリタンク用(幅190mm、ねじ径Φ50)
材質コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)
トラスコ品番792-0849
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×440×650
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード