カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
絞り込み
ブランド
  • ミヤサカ工業
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • エーモン(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ワタナベエンジニアリング(1)
  • 井上工具(1)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 大阪製罐(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hayamaru」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業

    ドラム缶用アダプター

    ミヤサカ工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
  • 出光樹脂缶用アダプター ミヤサカ工業

    出光樹脂缶用アダプター

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんPタイプ又はBタイプを取り付けます。
    用途出光樹脂缶からの液体の小分けに。トラスコ品番858-5872材質PP樹脂アズワン品番1-3832-11危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)

    ミヤサカ工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
  • 工業 エアー穴キャップポンチセット ミヤサカ工業

    工業 エアー穴キャップポンチセット

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-5873アズワン品番1-3832-13危険物の類別非危険物
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
yamaha bolt特集