サーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイトKSK4日以内出荷
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。セット内容本体、リモコン、説明書質量(kg)3.75消費電力(W)24寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)ライト種類七色RGBライトタイマー最大12時間首振り上下右左120°