カテゴリ

  • 電気材料(1)
さらに商品を絞り込む
  • 富士電線工業(4)
  • アサヒ特販(4)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 三ツ星(1)
  • 冨士電線(1)
  • S-FREE(エスフリー)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「2pnct 3c 1.25」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら