充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。質量(g)約58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
充電式LED ペンライトTAKENOW当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト電球の種類LED明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K照射距離(m)最大70充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36
充電式LED ハンドライトTAKENOW当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP20LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED 三光色ハンドライトTAKENOW当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネット○フックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
充電式 LEDペンライトTAKENOW当日出荷
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
色ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性