16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61 質量(g)300 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)300(High) 100(Low) 色温度6500 点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low) 充電時間(時間)約2 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37 質量(g)185 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5 質量(g)253 仕様演色:80CRI+ アズワン品番64-9305-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED三光色 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)500(High)250(Low) 色温度2700-4500-6500 点灯時間約2.5時間 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36 質量(g)305 マグネットマグネット付き フックフック付き 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)60-1000 色温度6500 点灯時間(時間)約1.5-約24 充電時間(時間)約3.5 充電器出力Max5V 2A 質量(g)468 仕様演色:80CRI+ アズワン品番64-9305-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
ブラック・ピンク 質量(g)58 電源リチウムイオンバッテリー バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh) 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 LEDSMD LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3 明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト) 点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230 質量(g)380 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

TAKENOW充電式LED ペンライト
エコ商品
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED 耐衝撃性能IK07 色温度6500 仕様演色:80CRI+ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。
長さ(mm)307 質量(g)80 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh) 充電時間(時間)約2.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307 演色指数(Ra)80CRI+
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部にマグネット付き。ハンドル部は180°角度調節が可能。
質量(g)430 バッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 5200mAh) 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)116×101×41.5 明るさ(Lm)1400 (メインライト/High)、700 (メインライト/Medium)、350 (メインライト/Low)、400 (スポットライト) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+ 点灯時間(時間)約3(メインライト/High)、約7(メインライト/Medium)、約14(メインライト/Low)、約6(スポットライト)
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

強化マグネット×4個採用
寸法(mm)Φ70.6×52 等級CE、RoHS、IP65、IK07 スイッチ(1) → (2) → OFF バッテリー3.7V750mAh リチウムイオン充電池 点灯方式(1)2000K/黄色/点滅、(2)6500K/白色/点灯 ケーブル充電ケーブル:Type-C 充電時間(時間)約2.5 明るさ(1)220Lm/85cd、(2)200Lm 点灯時間(1)220Lm/85cd/約15.5時間、(2)200Lm/約2.5時間
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル 材質アルミニウム合金+ステンレス 寸法(mm)160.5×27×30 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間 バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000 防水保護等級IP65 照射距離(m)最長180まで
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド 材質ABS+TPE+PC 寸法(mm)192×52×33 スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯 本体質量(kg)約0.25 連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間 バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600 防水保護等級IP65
1台
9,998 税込10,998
欠品中