26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED三光色 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)500(High)250(Low) 色温度2700-4500-6500 点灯時間約2.5時間 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36 質量(g)305 マグネットマグネット付き フックフック付き 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61 質量(g)300 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5 質量(g)253 仕様演色:80CRI+ アズワン品番64-9305-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)60-1000 色温度6500 点灯時間(時間)約1.5-約24 充電時間(時間)約3.5 充電器出力Max5V 2A 質量(g)468 仕様演色:80CRI+ アズワン品番64-9305-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。
用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)300(High) 100(Low) 色温度6500 点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low) 充電時間(時間)約2 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37 質量(g)185 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。赤・緑ランプ付フラッシュライトタイプ。赤と緑の点灯&ストロボモード搭載で災害時のSOS信号としても活躍。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途MAX1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト) 色温度6500 点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230 質量(g)380 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1844-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです! 電球の種類LED RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

TAKENOWWL7020用バッテリー
エコ商品
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド 材質ABS+TPE+PC 寸法(mm)192×52×33 スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯 本体質量(kg)約0.25 連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間 バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600 防水保護等級IP65
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low) 色温度2700-3500-4500-5500-6500 点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low) 充電時間(時間)約3.5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70 質量(g)1150 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 質量(g)6.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131 質量(g)2140 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1339-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ) 材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金 寸法(mm)展開時:1900×110×180 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 本体質量(kg)約1.1 連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間 バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)メインライト:高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000 折りたたみ寸法(mm)1170×110×180 防水保護等級IP20
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル 材質アルミニウム合金+ステンレス 寸法(mm)160.5×27×30 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間 バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000 防水保護等級IP65 照射距離(m)最長180まで
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 質量(g)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED 耐衝撃性能IK07 色温度6500 仕様演色:80CRI+ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKENOWF181/F182用バッテリー
エコ商品
F181/F182用。
用途F181/F182用バッテリー。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷