側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED三光色 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)500(High)250(Low)
色温度2700-4500-6500
点灯時間約2.5時間
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36
質量(g)305
マグネットマグネット付き
フックフック付き
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED多色温度 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)
色温度2700-3500-4500-5500-6500
点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low)
充電時間(時間)約3.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70
質量(g)1150
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード