メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm
質量(g)約370
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-21
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm
質量(g)約210
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-23
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61
質量(g)300
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~700ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途60~700ルーメンまでの無段階調光機能付きです
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-700(メインライト) 120(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5
質量(g)253
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230
質量(g)380
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途ワークライト
付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド
材質ABS+TPE+PC
寸法(mm)192×52×33
スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯
本体質量(kg)約0.25
連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間
バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー
色温度6500K
耐衝撃性能IK09
明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600
防水保護等級IP65
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル
質量(g)135
使用温度(℃)-10~+40
表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×26×120
バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマー
ライト種類スポットライト:2W SMD LED 6000K、メインライト:4W COB LED 6500K
充電時間(時間)約2.5
電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅
光束(Lm)メインライトHighモード:300、メインライトLowモード:150、スポットライトモード:150
点灯時間(時間)メインライトHighモード:約2.5、メインライトLowモード:約6.0、スポットライトモード:約6.0
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル
質量(g)148
使用温度(℃)-10~+40
表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48
バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン
ライト種類スポットライト:3W SMD LDE、6000K、メインライト:10W広角 COB LED、6000K
充電時間(時間)約4
電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅
光束(Lm)スポット/フラッドハイブリッドモード:High700/Low200、スポットライト:200、フラッドライト:High500/Low150
点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
関連キーワード