耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力180W
口径(Φ)200
風量(m3/min)16~20
仕様風圧:60~80Pa
相数1Φ
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa
質量(kg)20
出力550W
口径(Φ)300
風量(m3/min)70
相数1Φ
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65
出力1.5kW
電源三相AC200V
口径(Φ)600
風量(m3/min)320
相数3Φ
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
出力170W
口径(Φ)200
風量(m3/min)17~20
相数1Φ
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa
質量(kg)15
出力550W
口径(Φ)300
風量(m3/min)70
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa
質量(kg)15
出力550W
口径(Φ)300
風量(m3/min)20~70
相数1Φ
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V
出力3.7kW
口径(Φ)500
風量(m3/min)190
仕様風圧:300Pa
相数3Φ
質量(kg)55
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V
出力1.5kW
口径(Φ)400
風量(m3/min)110
仕様風圧:300Pa
相数3Φ
質量(kg)34
関連キーワード