JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金
形状ニップル
タンバックル付
用途スパイラルダクト吊バンド
材質鉄製
吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質亜鉛合金
形状エルボ
板厚(mm)0.6
寸法R(mm)1
寸法(Φmm)9.5(グリップ付き)
使用ガスLPガス
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)13
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
配管接続部分の漏れ検査に使用する治具です。
用途工具/防火キット/バンド
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
浴槽内側の金具に付いているパッキンです。
材質EPDM
内径(Φmm)46.5
外径(Φmm)66.5
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1袋(100個)
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1巻
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途樹脂・金属ボディー兼用
厚さ(mm)浴槽:15~30まで
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
寸法(mm)20×13
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
外壁の貫通部をカバーします。穴はピッチ100~150で自由にスライドします。
材質SUS304
穴径(Φmm)50
外形寸法(縦×横)(mm)450×360
1セット
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
用途不要になった壁穴を塞ぐときにご使用ください。
材質SUS304
外形寸法(縦×横)(mm)380×220
1セット
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容UB本体×2
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容ツバ大座金×2 座金パッキン×2
材質(パッキング)座金:EPDM
材質(座金)ツバ大:SUS304
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。
仕様信号線穴:無し
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
1セット(50個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
セット内容e-パイプ両側タケノコ(S)×2、e-パイプ13Aバンド×4
1セット
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
セット内容1/2袋ナット付きe-タケノコ(L)×4、耐熱フッ素パッキン×4、e-パイプ13Aバンド×4
1セット
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
色ミルキーホワイト
内径(Φmm)29
外径(Φmm)36.5
1巻
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
呼び径13A
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
呼び径10A
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ