36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

東洋アルチタイトオスネジ式LS兼用
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

東洋アルチタイト10Aタケノコ式LS兼用
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

東洋アルチタイト化粧ボックス
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,698 税込6,268
7日以内出荷

東洋アルチタイトステンサドル
SS10でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

東洋アルチタイト13Aワンロック式LS兼用
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aワンロック式LS兼用
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

用途風呂追い焚き配管専用 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

東洋アルチタイト樹脂サドル
JS10-16でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用 付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個 呼び径1/2
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイト1/2シングルホース
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途風呂追い焚き配管専用 形状シングル 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)PVC系TPE 材質(外層)PVC系TPE
1巻
56,980 税込62,678
9日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径Φ10 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)100 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層合成繊維(ポリエステル) 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
24,980 税込27,478
9日以内出荷

東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

東洋アルチタイトオスネジ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイトイーグルホースⅡ
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)耐熱PVC 材質(外層)耐熱PVC
1巻
29,980 税込32,978
9日以内出荷

両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用 セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
6,598 税込7,258
7日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイトスマートホース10A 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径10A 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)100 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層合成繊維(ポリエステル) 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
24,980 税込27,478
9日以内出荷

東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイトオスネジ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイトTAバスホース
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13.5×23.5 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステル系 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
29,980 税込32,978
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式LS兼用
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイト1/2ツインホース
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)PVC系TPE 材質(外層)PVC系TPE
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルチタイト楕円CD管
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用 内径(Φmm)36×21.5 外径(Φmm)43×28.5
1巻
25,980 税込28,578
7日以内出荷

東洋アルチタイトジョイントカバーセット
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用 仕様信号線穴:無し
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷