カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • 一口循環接続(36)
絞り込み
ブランド
  • 東洋アルチタイト
  • モノタロウ(1)
  • リビラック(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • 未来工業(8)
  • ミヤコ(4)
  • アイメディア(1)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • オンダ製作所(2)
  • オーミヤ(1)
呼び
  • 1/2(5)
  • 10(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(5)
  • 40(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「追い焚き配管」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイト両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
6,598税込7,258
1セット
7日以内出荷
両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイト両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
5,698税込6,268
1セット
7日以内出荷
両側タケノコ(S)セット
用途風呂追い焚き配管専用
部品セット(S)スリムホース用 東洋アルチタイト部品セット(S)スリムホース用東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スマートホース用 東洋アルチタイト部品セット(S)スマートホース用東洋アルチタイト
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(L) 東洋アルチタイト部品セット(L)東洋アルチタイト
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
定尺1/2ツインホース 両端金具付 東洋アルチタイト定尺1/2ツインホース 両端金具付東洋アルチタイト
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。
用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円サドル 東洋アルチタイト楕円サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定。風呂追い焚き配管専用
楕円CD管 東洋アルチタイト楕円CD管東洋アルチタイト
25,980税込28,578
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
樹脂サドル 東洋アルチタイト樹脂サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
JS10-16でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
化粧ボックス 東洋アルチタイト化粧ボックス東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
用途風呂追い焚き配管専用
タケノコ式S(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式S(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(樹脂ボディー)東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコニップルセット(S) 東洋アルチタイトタケノコニップルセット(S)東洋アルチタイト
4,398税込4,838
1セット
7日以内出荷
用途風呂追い焚き配管専用
スリムホースΦ10 20m 東洋アルチタイトスリムホースΦ10 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m 東洋アルチタイトスマートホース10A 20m東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1巻
9日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
ステンサドル 東洋アルチタイトステンサドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS10でスマートホース・スリムホースを直接固定することができます。
用途風呂追い焚き配管専用
ジョイントカバーセット 東洋アルチタイトジョイントカバーセット東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用仕様信号線穴:無し
クイック10Aタケノコ式S 東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式S東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
クイック10Aタケノコ式L 東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式L東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式S 東洋アルチタイトオスネジ式S東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式LS兼用 東洋アルチタイトオスネジ式LS兼用東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
オスネジ式L 東洋アルチタイトオスネジ式L東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ 東洋アルチタイトウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ東洋アルチタイト
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
追焚機能を利用して、専用機器を用いず、ウルトラファインバブルを発生させることができます。吸気ホース、吸気口が露出しないので、浴室内がスッキリします。継手が可動するので、L型、S型の指定はありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
イーグルホースⅡ 東洋アルチタイトイーグルホースⅡ東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)耐熱PVC材質(外層)耐熱PVC
TAバスホース 東洋アルチタイトTAバスホース東洋アルチタイト
29,980税込32,978
1巻
9日以内出荷
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13.5×23.5最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステル系材質(内層)PVC材質(外層)PVC
15Aタケノコ式S 東洋アルチタイト15Aタケノコ式S東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aタケノコ式LS兼用 東洋アルチタイト15Aタケノコ式LS兼用東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
15Aタケノコ式L 東洋アルチタイト15Aタケノコ式L東洋アルチタイト
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
13Aワンロック式LS兼用 東洋アルチタイト13Aワンロック式LS兼用東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aワンロック式LS兼用 東洋アルチタイト10Aワンロック式LS兼用東洋アルチタイト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
10Aタケノコ式LS兼用 東洋アルチタイト10Aタケノコ式LS兼用東洋アルチタイト
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
1/2ツインホース 東洋アルチタイト1/2ツインホース東洋アルチタイト
28,980税込31,878
1巻
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2シングルホース 東洋アルチタイト1/2シングルホース東洋アルチタイト
56,980税込62,678
1巻
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら