さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!
手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能!
(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)
70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー
仕様レモン味
成分エネルギー12.3kcal、たんぱく質0.01g、脂質0.01g、炭水化物3.07g、食塩相当量0.123g、ナイアシン1.24mg、パントテン酸0.504mg、ビタミンA 79.8μg、ビタミンB1 0.127μg、ビタミンB2 0.122mg、ビタミンB6 0.146mg、ビタミンB12 0.25μg、ビタミンC 9.9mg、ビタミンD 0.54μg、ビタミンE 0.58mg 葉酸25μg(10gあたり)
種類ゼリー
原材料果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、砂糖、濃縮りんご果汁、寒天/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(ソルビトール)、香料、V.C、V.E、ナイアシン、バントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12
関連キーワード