1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!。手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能。(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。休憩時のこまめな水分補給に最適な一口タイプのスティックゼリーです。すぐ開けられて汁こぼれもないので、作業の合間に食べても手が汚れません。激しい運動・肉体労働・キッチンや焼き物など高温環境での作業・DIY・現場作業・建築作業の手を止めずに水分・塩分・ビタミンを瞬間チャージできます。お子様から年配のご両親まで食べやすい柔らかなゼリー。喉が渇いている時や熱などの体調不良時にも食べやすい、爽やかコーラ味です。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 種類ゼリー 内容量(kg)1 香味コーラ
1個(1kg)
3,290 税込3,553
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ