9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルの混入を防ぐため、オイルの種別〈PAG or POE〉に使い分ける際に最適なゲージマニホールド。 日本JPA規格に基づいて独自のノウハウを生かしたこだわりのプロ仕様。 気密性を高めたチャージホースと新開発の低圧、高圧カプラーによるガス漏れを防止。 1234yfは134aに比べて水分に弱い〈化学反応を起こす〉ため、エア咬みのリスクを抑えるため、本体側に真空ポンプ専用接続口が追加搭載され、付属のコントロールバルブ付真空ポンプ接続ホースをつければ、サービス缶と真空ポンプを同時に接続することが可能。 その便利さが分かるプロ好みの仕様。 オイルの種別(PAGorPOE)を使い分けるためのシール付き。 サービス缶と真空ポンプを同時接続できるプロ仕様。
用途車の冷媒ガスの圧力チェックやガ移充填作業に。 対応冷媒種別1234yf セット内容ゲージマ二ホールドの本体、150cmのホース(赤・青・黄)、新型低圧側カプラー(青・赤)、180cm真空ポンプ用ホース(コントロールバルブ付き)、R1234yf缶切りバイブ、真空ポンプ用のアダプター、R1234yf缶切りバルブ用アダプター、R1234yfチャージングホース用クイックカプラー、予備品(缶切りバルブゴム×1、虫回し×1、バルブコアー×1、ホース用パッキン×2) 危険物の類別非危険物
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数2ステージ モーター4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200 スイッチON / OFF 質量(kg)4.3 排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃)5~40 電源100V AC50/60Hz 安全性電磁弁付 到達真空度15(ミクロン) 仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別R134a/R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンLEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g
UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパンLEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g
UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも 危険物の類別非危険物
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサーEV&HV 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオールエステル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R134a 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパンPOEエアゾール缶 【1234yf用】
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷