11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークラボ・ジャパンR134a・PAG用エアコンオイル
商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本
689 税込758
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパンR134a・POE用エアコンオイル30g
オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途エアコンオイル充填用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本
879 税込967
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。 R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。 R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。 そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。 R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに 対応冷媒種別R1234yf 質量(g)200 セット内容1箱(4缶入) 純度(%)99.5以上 成分CF3CF=CH2 危険物の類別非危険物
1箱(200g×4缶)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

リークラボ・ジャパンR1234yf用PAGオイル缶(250g)
冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 対応冷凍機油(適合車):PAG 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 対応冷媒種別R134a 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサーEV&HV 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオールエステル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R134a 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数2ステージ モーター4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200 スイッチON / OFF 質量(kg)4.3 排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃)5~40 電源100V AC50/60Hz 安全性電磁弁付 到達真空度15(ミクロン) 仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別R134a/R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
38,980 税込42,878
当日出荷