7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数2ステージ モーター4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL)230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200 スイッチON / OFF 質量(kg)4.3 排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃)5~40 電源100V AC50/60Hz 安全性電磁弁付 到達真空度15(ミクロン) 仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別R134a/R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPOEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
用途車のエアコンに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパンPOEエアゾール缶 【1234yf用】
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサーEV&HV 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオールエステル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤入り セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPAGエアゾール缶 【1234yf用】
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。 化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。 広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):PAG 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサー従来ベルト駆動 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷