高精度CO2モニター マーベル301シー・エイチ・シー・システム翌々日出荷
大型モニタータイプマーベル301<br />高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)<br />NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)<br />LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。<br />1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に質量(kg)5電源DC16コンバーター ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±70ppm(0~2000ppm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50測定ガス二酸化炭素設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能)検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能無パネル高輝度LEDディスプレー