3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:768 質量(kg)6.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:645 質量(kg)8.1 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下 外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂 排気量(cc)25.4
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 503 質量(kg)7.3 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

関連カテゴリ