カテゴリ

  • 塗料(7)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタル塗料
  • 武蔵ホルト(14)
  • エスケー化研(5)
  • 大谷塗料(5)
  • ロックペイント(3)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • ターナー色彩(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • 関西ペイント(1)
  • ポッシュリビング(1)
  • クレイ(1)
  • ダンネスト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アイアン 塗料」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトコート オリエンタル塗料ダイレクトコートオリエンタル塗料
12,980税込14,278
1セット(4.5kg)ほか
5日以内出荷
優れた耐候性 シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。 優れた柔軟性と耐汚染性 エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。 優れた浸透力と密着性 エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。 防カビ・防藻効果 ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。
用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装使用場所屋外特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果主成分アクリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ニューマイルド優雅 オリエンタル塗料ニューマイルド優雅オリエンタル塗料
15,980税込17,578
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷
弱溶剤系ですので、下地を侵しにくく、旧塗膜の種類を選ばずに塗装できます 従来の溶剤系塗料に比べて環境に優しい塗料です シリコン樹脂塗料ですので耐候性に優れ長期間にわたり艶引け、変色がありません ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装出来ます
用途厚形スレート、プレスセメント瓦・薄型化粧スレート・カラー鋼板屋根・波形スレート(新設は除く)使用場所屋外特性耐候性主成分シリコン標準塗り面積(2回塗り)(m2)60~80希釈剤ORマイルドシンナー仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイティーシリコン オリエンタル塗料マイティーシリコンオリエンタル塗料
17,980税込19,778
1セット(4.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。 高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)使用場所屋外特性耐候性・耐久性主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料ニューマイルド優雅(2液型)オリエンタル塗料
14,980税込16,478
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途厚型スレート、プレスセメント瓦、薄型化粧スレート(カラーベスト・コロニアルなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ダイレクトコート(水性・2液型) オリエンタル塗料ダイレクトコート(水性・2液型)オリエンタル塗料
9,998税込10,998
1缶(4.5kg)ほか
3日以内出荷
水性2液シリコンシーラーレス屋根塗替え用塗料。
用途セメント瓦、新生瓦(カラーベスト)、スレート屋根(ノンアスタイプ除く)の塗替えにお勧めします。主成分シリコン主な用途かわら屋根使用場所屋外危険物の類別非危険物
トウキマイルド(2液型) オリエンタル塗料トウキマイルド(2液型)オリエンタル塗料
16,980税込18,678
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料
用途屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。主成分シリコン主な用途かわら屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイティーシリコン(2液型) オリエンタル塗料マイティーシリコン(2液型)オリエンタル塗料
16,980税込18,678
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途乾式コンクリート瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)主な用途かわら屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら