451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
1個
731 税込804
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
1,454 税込1,599
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)60 番号【NSK名番】51108 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)52 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)13 寸法d1(mm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51108
1個
2,498 税込2,748
欠品中

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51205 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)38 寸法D1(mm)27 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)15 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51205
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)30 番号【NSK】51103 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)25 寸法D1(mm)18 内径d(Φmm)17 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)30 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51103
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)52 番号【NSK名番】51107 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)45 寸法D1(mm)37 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)12 寸法d1(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51107
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)52 番号【NSK名番】51206 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)43 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)16 寸法d1(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51206
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51210 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)67 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51210
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)42 番号【NSK名番】51105 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)35 寸法D1(mm)26 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)42 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51105
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)35 番号【NSK】51104 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)29 寸法D1(mm)21 内径d(Φmm)20 厚さT(mm)10 寸法d1(mm)35 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51104
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)65 番号【NSK名番】51109 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)57 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)65 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51109
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)90 番号【NSK名番】912 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)24.5 呼び番号912
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)85 番号【NSK名番】51309 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)69 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)28 寸法d1(mm)85 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51309
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK名番】51215 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)96 寸法D1(mm)77 内径d(Φmm)75 厚さT(mm)27 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51215
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)32 番号【NSK名番】51202 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)25 寸法D1(mm)17 内径d(Φmm)15 厚さT(mm)12 寸法d1(mm)32 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51202
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)135 番号【NSK】51218 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)117 寸法D1(mm)93 内径d(Φmm)90 厚さT(mm)35 寸法d1(mm)135 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51218
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)85 番号【NSK名番】51112 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)75 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)17 寸法d1(mm)85 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51112
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)26 番号【NSK名番】51101 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)20 寸法D1(mm)13 内径d(Φmm)12 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)26 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51101
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51106 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)40 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51106
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)70 番号【NSK名番】51110 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)62 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)70 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51110
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)76 番号【NSK名番】3908 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)25 呼び番号3908
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)105 番号【NSK名番】51214 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)91 寸法D1(mm)72 内径d(Φmm)70 厚さT(mm)27 寸法d1(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51214
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)160 番号【NSK名番】922 内径d(Φmm)110 厚さT(mm)40 呼び番号922
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)120 番号【NSK】51411 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)94 寸法D1(mm)57 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)48 寸法d1(mm)120 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51411
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)115 番号【NSK】51313 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)95 寸法D1(mm)67 内径d(Φmm)65 厚さT(mm)36 寸法d1(mm)115 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51313
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)88 番号【NSK名番】911 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)24.5 呼び番号911
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)40 番号【NSK】51204 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)32 寸法D1(mm)22 内径d(Φmm)20 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)40 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51204
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)90 番号【NSK名番】51408 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)70 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)36 寸法d1(mm)90 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)60 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51408
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)95 番号【NSK名番】51212 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)81 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)26 寸法d1(mm)95 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51212
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51308 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)63 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)26 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)55 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51308
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)68 番号【NSK名番】51208 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)57 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)19 寸法d1(mm)68 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)51 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51208
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)155 番号【NSK】51318 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)129 寸法D1(mm)93 内径d(Φmm)90 厚さT(mm)50 寸法d1(mm)155 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)116 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51318
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)92 番号【NSK】3910 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)31 呼び番号3910
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)90 番号【NSK名番】2913 内径d(Φmm)65 厚さT(mm)20 呼び番号2913
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)120 番号【NSK】3914 内径d(Φmm)70 厚さT(mm)38 呼び番号3914
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)60 番号【NSK名番】2908 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)16 呼び番号2908
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷