こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51100番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)0.6(最小)
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】51108
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)52
寸法D1(mm)42
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)13
寸法d1(mm)60
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51108
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)47
番号【NSK名番】51205
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)38
寸法D1(mm)27
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)15
寸法d1(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51205
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)30
番号【NSK】51103
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(mm)18
内径d(Φmm)17
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)30
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51103
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)78
番号【NSK名番】51210
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)67
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)22
寸法d1(mm)78
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51210
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)52
番号【NSK名番】51206
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)43
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)16
寸法d1(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51206
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)35
番号【NSK】51104
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)29
寸法D1(mm)21
内径d(Φmm)20
厚さT(mm)10
寸法d1(mm)35
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51104
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)52
番号【NSK名番】51107
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)45
寸法D1(mm)37
内径d(Φmm)35
厚さT(mm)12
寸法d1(mm)52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51107
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)42
番号【NSK名番】51105
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)35
寸法D1(mm)26
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)11
寸法d1(mm)42
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51105
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)65
番号【NSK名番】51109
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)57
寸法D1(mm)47
内径d(Φmm)45
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)65
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51109
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)28
番号【NSK】51102
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)23
寸法D1(mm)16
内径d(Φmm)15
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)28
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51102
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)90
番号【NSK名番】912
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)24.5
呼び番号912
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)85
番号【NSK名番】51309
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)69
寸法D1(mm)47
内径d(Φmm)45
厚さT(mm)28
寸法d1(mm)85
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51309
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)110
番号【NSK名番】51215
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)96
寸法D1(mm)77
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)27
寸法d1(mm)110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51215
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)32
番号【NSK名番】51202
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)25
寸法D1(mm)17
内径d(Φmm)15
厚さT(mm)12
寸法d1(mm)32
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51202
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)135
番号【NSK】51218
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)117
寸法D1(mm)93
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)35
寸法d1(mm)135
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51218
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)85
番号【NSK名番】51112
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)75
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)17
寸法d1(mm)85
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51112
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)26
番号【NSK名番】51101
寸法r(mm)最小0.3
取付関係寸法(最大da)(mm)20
寸法D1(mm)13
内径d(Φmm)12
厚さT(mm)9
寸法d1(mm)26
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
呼び番号51101
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)47
番号【NSK名番】51106
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)40
寸法D1(mm)32
内径d(Φmm)30
厚さT(mm)11
寸法d1(mm)47
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51106
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)70
番号【NSK名番】51110
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)62
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)70
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)76
番号【NSK名番】3908
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)25
呼び番号3908
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)105
番号【NSK名番】51214
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)91
寸法D1(mm)72
内径d(Φmm)70
厚さT(mm)27
寸法d1(mm)105
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51214
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)160
番号【NSK名番】922
内径d(Φmm)110
厚さT(mm)40
呼び番号922
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)120
番号【NSK】51411
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)94
寸法D1(mm)57
内径d(Φmm)55
厚さT(mm)48
寸法d1(mm)120
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51411
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)115
番号【NSK】51313
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)95
寸法D1(mm)67
内径d(Φmm)65
厚さT(mm)36
寸法d1(mm)115
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51313
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)88
番号【NSK名番】911
内径d(Φmm)55
厚さT(mm)24.5
呼び番号911
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)40
番号【NSK】51204
寸法r(mm)最小0.6
取付関係寸法(最大da)(mm)32
寸法D1(mm)22
内径d(Φmm)20
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)40
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
呼び番号51204
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)90
番号【NSK名番】51408
寸法r(mm)最小1.1
取付関係寸法(最大da)(mm)70
寸法D1(mm)42
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)36
寸法d1(mm)90
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)60
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51408
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)95
番号【NSK名番】51212
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)81
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)26
寸法d1(mm)95
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51212
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)78
番号【NSK名番】51308
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)63
寸法D1(mm)42
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)26
寸法d1(mm)78
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)55
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51308
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)68
番号【NSK名番】51208
寸法r(mm)最小1
取付関係寸法(最大da)(mm)57
寸法D1(mm)42
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)19
寸法d1(mm)68
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)51
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
呼び番号51208
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)155
番号【NSK】51318
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)129
寸法D1(mm)93
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)50
寸法d1(mm)155
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)116
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51318
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)92
番号【NSK】3910
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)31
呼び番号3910
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)90
番号【NSK名番】2913
内径d(Φmm)65
厚さT(mm)20
呼び番号2913
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)120
番号【NSK】3914
内径d(Φmm)70
厚さT(mm)38
呼び番号3914
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)60
番号【NSK名番】2908
内径d(Φmm)40
厚さT(mm)16
呼び番号2908
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ