278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)14 寸法A(mm)35 寸法F(mm)7 寸法E(mm)23 寸法C(mm)43 寸法D1(mm)28 寸法J(mm)9 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)4
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法A(mm)95 寸法F(mm)30 寸法D(mm)45 寸法E(mm)56 寸法B(mm)58 寸法C(mm)30 寸法J(mm)52 寸法d1(mm)20 寸法K(mm)10
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)11 寸法H(mm)17 寸法A(mm)52 寸法F(mm)12 寸法E(mm)32 寸法C(mm)63 寸法D1(mm)40 寸法J(mm)15 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)9.5 寸法H(mm)13 寸法A(mm)28 寸法F(mm)5.5 寸法E(mm)20 寸法C(mm)35 寸法D1(mm)22 寸法J(mm)7 寸法d1(mm)6 寸法K(mm)3.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 寸法A(mm)79 寸法F(mm)13 寸法E(mm)57 寸法C(mm)98 寸法D1(mm)63 寸法J(mm)27 寸法d1(mm)25 寸法K(mm)10
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)42 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)52 寸法D1(mm)34 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)44 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)54 寸法D1(mm)36 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 寸法A(mm)68 寸法F(mm)10 寸法E(mm)52 寸法C(mm)85 寸法D1(mm)57 寸法J(mm)22 寸法d1(mm)20 寸法K(mm)10
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)80 寸法F(mm)22 寸法D(mm)40 寸法E(mm)41 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法J(mm)31 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)12
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)17 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)52 寸法F(mm)14 寸法D(mm)26 寸法E(mm)25 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法J(mm)23 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)7
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)80 寸法F(mm)22 寸法D(mm)42 寸法B(mm)42 寸法C(mm)22 寸法J(mm)31 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)12
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)10 寸法A(mm)42 寸法F(mm)12 寸法D(mm)20 寸法E(mm)18 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 寸法J(mm)20 寸法d1(mm)6 寸法K(mm)5.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)52 寸法F(mm)14 寸法D(mm)26 寸法E(mm)25 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法J(mm)23 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)7
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法A(mm)105 寸法F(mm)36 寸法D(mm)25 寸法E(mm)66 寸法B(mm)68 寸法C(mm)35 寸法J(mm)61 寸法d1(mm)25 寸法K(mm)13
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)80 寸法F(mm)22 寸法D(mm)40 寸法E(mm)41 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法J(mm)31 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)12
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)19 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)11 寸法A(mm)62 寸法F(mm)14 寸法D(mm)31 寸法B(mm)31 寸法C(mm)15.5 寸法J(mm)25.5 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)4.5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)19 寸法D(mm)38 寸法B(mm)38 寸法C(mm)20 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)17 寸法D(mm)38 寸法B(mm)38 寸法C(mm)20 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)42 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)52 寸法D1(mm)34 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)17 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5.5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途高負荷 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)42 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)25.5 寸法C(mm)52 寸法D1(mm)34 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)3.5
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)11 寸法H(mm)17 寸法A(mm)52 寸法F(mm)12 寸法E(mm)32 寸法C(mm)63 寸法D1(mm)40 寸法J(mm)15 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)6
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)44 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)54 寸法D1(mm)36 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)14 寸法A(mm)35 寸法F(mm)7 寸法E(mm)23 寸法C(mm)43 寸法D1(mm)28 寸法J(mm)9 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)19 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5.5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)17.5 寸法A(mm)86 寸法F(mm)24 寸法D(mm)55 寸法E(mm)50 寸法B(mm)64 寸法C(mm)39 寸法J(mm)44 寸法d1(mm)17 寸法K(mm)7
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)80 寸法D(mm)40 寸法E(mm)41 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法X(mm)9 寸法W(mm)60 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)15 寸法R(mm)20
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法X(mm)9 寸法W(mm)52 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)10 寸法R(mm)20
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)45 寸法E(mm)56 寸法B(mm)58 寸法C(mm)30 寸法X(mm)11 寸法W(mm)75 寸法Y(mm)17 寸法d2(mm)20 寸法R(mm)26
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)80 寸法D(mm)40 寸法E(mm)41 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法X(mm)9 寸法W(mm)60 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)15 寸法R(mm)20
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法X(mm)9 寸法W(mm)52 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)8 寸法R(mm)20
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)52 寸法D(mm)26 寸法E(mm)25 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法X(mm)6.6 寸法W(mm)38 寸法Y(mm)11 寸法d2(mm)6 寸法R(mm)15
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)52 寸法D(mm)26 寸法E(mm)25 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 寸法X(mm)6.6 寸法W(mm)38 寸法Y(mm)11 寸法d2(mm)6 寸法R(mm)15
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)62 寸法D(mm)31 寸法B(mm)31 寸法C(mm)15.5 寸法X(mm)9 寸法W(mm)46 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)6 寸法R(mm)16
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)38 寸法B(mm)38 寸法C(mm)20 寸法X(mm)9 寸法W(mm)52 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)10 寸法R(mm)20
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】500【最大Lt-L】550 寸法L1(mm)【ねじ軸】26 精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03 寸法La(mm)【ねじ軸】630 寸法Lt(mm)【ねじ軸】604 外径d(Φmm)【ねじ】25 ナット全長(mm)54 寸法L0(mm)【ねじ軸】729 リードl(mm)20
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷