26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020CTYNP5 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)28.7 呼び番号7020C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号L軽予圧 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 番号【NSK】7220CTYNP5 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)100 寸法r1(mm)最小1.1 取付関係寸法(最小da)(mm)112 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)168 作用点a(mm)35.7 呼び番号7220C
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
接触角(°)15 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 番号【NSK】7220CTYNP4 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)100 寸法r1(mm)最小1.1 取付関係寸法(最小da)(mm)112 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)168 作用点a(mm)35.7 呼び番号7220C 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020CTYNP4 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)28.7 呼び番号7020C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小141【da】最小109 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体) 接触角(°)15 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK名番】7020CTYNSULP4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)28.7 基本定格荷重Cr(kN)75.5 基本定格荷重Cor(kN)77 呼び番号7020C 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体) 接触角(°)15 外径D(Φmm)140 幅B(mm)20 番号【NSK】7920CTYNSULP4 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)26.1 基本定格荷重Cr(kN)50 基本定格荷重Cor(kN)54 呼び番号7920C 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号L軽予圧 材質(保持器)合成樹脂保持器 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ 接触角(°)15 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 番号【NSK】7020CTYNDBLP5 寸法r(mm)【最小】1.5 内径d(Φmm)100 精度等級ISO 5級 呼び番号7020C 材質(保持器)合成樹脂保持器 寸法r1(最小)(mm)1 予圧軽予圧 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体) 接触角(°)15 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 番号【NSK】7220CTYNSULP4 寸法r(mm)【最小】2.1 内径d(Φmm)100 作用点a(mm)35.7 基本定格荷重Cr(kN)149 基本定格荷重Cor(kN)127 呼び番号7220C 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ 接触角(°)15 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 番号【NSK】7220CTYNDBLP5 寸法r(mm)【最小】2.1 内径d(Φmm)100 精度等級ISO 5級 呼び番号7220C 材質(保持器)合成樹脂保持器 寸法r1(最小)(mm)1.1 予圧軽予圧 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 番号【NSK】7200CTYNP5 寸法r(mm)【r】最小0.6 内径d(Φmm)10 作用点a(mm)7.2 呼び番号7200C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体) 接触角(°)15 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 番号【NSK名番】7200CTYNSULP4 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)10 作用点a(mm)7.2 基本定格荷重Cr(kN)5.4 基本定格荷重Cor(kN)2.61 呼び番号7200C 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)15 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 番号【NSK】7200CTYNP4 寸法r(mm)【r】最小0.6 内径d(Φmm)10 作用点a(mm)7.2 呼び番号7200C 取付関係寸法 (mm)【Da】最小25【da】最小15 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ 接触角(°)15 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 番号【NSK】7200CTYNDBLP5 寸法r(mm)【最小】0.6 内径d(Φmm)10 精度等級ISO 5級 呼び番号7200C 材質(保持器)合成樹脂保持器 寸法r1(最小)(mm)0.3 予圧軽予圧 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

関連カテゴリ