カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(36)
  • CKD(35)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SMC(10)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(10)
  • KTM(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • サンドビック(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • SBC(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「219n」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付NSK(日本精工)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 N219W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N219WNSK(日本精工)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】N219W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小2.1呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6219NR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6219NRNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】6219NR寸法a(mm)最大5.69寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)最大163.65内径d(Φmm)95寸法b(mm)最小3.5呼び番号6219寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列円筒ころ軸受 N219M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N219MNSK(日本精工)
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK名番】N219M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EMNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:ANNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ