カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22210eake4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台NSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22210EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22210EAKNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAKE4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22210EAKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22210EAKC3NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】22210EAKE4C3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)57呼び番号22210EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)124000軌道輪形状自動調心ころ軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ