2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別万能組合せ(単体) 精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当) 内部すきま予圧記号H(重予圧)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)62 幅B(mm)15 番号【NSK】30TAC62CSUHPN7C 寸法r(mm)【最小】1 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)53.2 内径d(Φmm)30 寸法d1(mm)39.5 寸法d2(mm)47 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600 寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

関連カテゴリ