カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • BOURNS(30)
  • CKD(12)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • NACHI(不二越)(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(30)
  • SMC(71)
  • スズキ(32)
  • スバル(16)
  • トヨタ(173)
  • ナブテスコサービス(72)
  • ニッサン(34)
  • ハンマーキャスター(41)
  • ホンダ(38)
  • 内外電機(29)
  • 廣杉計器(79)
  • 日野自動車(89)
  • 泰和電器(28)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320e」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト自動調心ころ軸受 29320E NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29320E

    NSK(日本精工)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    ・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)170番号【NSK名番】29320E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)100厚さT(mm)42呼び番号29320許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000基本定格荷重Ca(N)410000基本定格荷重Coa(N)1280000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工)

    スラスト自動調心ころ軸受 29300形

    NSK(日本精工)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22300形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22300形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU320EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320EM

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ320EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ320EM

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ NSK(日本精工)

    ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

    NSK(日本精工)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22320EAKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 22320EAKC3

    NSK(日本精工)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)215幅B(mm)73番号【NSK】22320EAKE4C3寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)114呼び番号22320EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600基本定格荷重Cor(N)930000基本定格荷重Cr(N)860000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NU320EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320EMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ320EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ320EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU320EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ320EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ320EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)425000基本定格荷重Cr(N)380000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台

    NSK(日本精工)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU320MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320MC3

    NSK(日本精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320UAMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
  • 【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工)

    【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM

    NSK(日本精工)
    1セット
    欠品中
    従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
    材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
ベアリング(軸受)カテゴリ