カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- NACHI(不二越)(1)
「6001nr」の検索結果

単列深溝玉軸受 6001NR
NSK(日本精工)¥379税込¥4171個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)28幅B(mm)8番号【NSK】6001NR寸法a(mm)最大1.35寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大26.5内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小0.87呼び番号6001寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受