カテゴリ

  • メカニカル部品(183)
  • 研磨材(44)
  • 空圧工具(17)
  • 医療(5)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「6000 nsk」の検索結果

261件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フィルターセット 掃除機用 モノタロウ

    フィルターセット 掃除機用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    適合本体型式No.67-20、NO.95-30、HW67-20販売区分業務用
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスベアリング6000番台 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング6000番台

    NSK(日本精工)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレス軸受 SS6000ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6000ZZ-T

    NSK(日本精工)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】6000-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)3900許容荷重(N)190呼び番号SS6000シールド形状両側シールド形
  • ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6000Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000Z

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000ZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000VV

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000VVCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM

    NSK(日本精工)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000ZZNR

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000ZZNR寸法a(mm)最大1.35寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大24.5内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小0.87呼び番号6000寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 P5

    NSK(日本精工)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000DD

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000DDUCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DD

    NSK(日本精工)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスベアリング6000番台 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング6000番台

    NSK(日本精工)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6000 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000

    NSK(日本精工)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • スケールルーペ NSK

    スケールルーペ

    NSK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
    用途精密作業に付属品収納ケース、スケール板(取付済)、接眼部キャップ、ウエス測定範囲(mm)±10本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1有効視野(mm)26材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×45×45
  • 単列深溝玉軸受 6000C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000C3

    NSK(日本精工)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000C3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000DDC3

    NSK(日本精工)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000DDUC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000形

    NSK(日本精工)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼