カテゴリ

  • メカニカル部品(80)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「608 nsk」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング8mm22mm 深溝608DD NSK(日本精工)

    ボールベアリング8mm22mm 深溝608DD

    NSK(日本精工)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン
    仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9899アズワン品番65-7915-64
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台

    NSK(日本精工)(22件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608VV NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608VV

    NSK(日本精工)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22番号【NSK】608VVMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)7呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド両側非接触シール形
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608

    NSK(日本精工)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK】608MC3E内径d(Φmm)8呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド開放形
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608Z NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608Z

    NSK(日本精工)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22番号【NSK】608ZMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)7呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド片側シールド形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥329税込¥362
    1個
    欠品中
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608DD NSK(日本精工)

    小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608DD

    NSK(日本精工)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    外径D(Φmm)22番号【NSK】608DDMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)7呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド両側接触シール形
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD-T

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XDDMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608-T NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608-T

    NSK(日本精工)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608U-H-20T1XMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608 NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608

    NSK(日本精工)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T

    NSK(日本精工)
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NBD0150 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS0608NBD0150

    NSK(日本精工)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【最大Lt-L】89.5精度【リード変動(vu)】18【リード誤差(ep)】20外径d(Φmm)【ねじ】6ナット全長(mm)24ねじ軸仕様【寸法(L1)】8.5【寸法(Lt)】118.5リードl(mm)8
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0608 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2020N1D0608

    NSK(日本精工)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】400【最大Lt-L】459寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】535寸法Lt(mm)【ねじ軸】513外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)54寸法L0(mm)【ねじ軸】608リードl(mm)20
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2030N1D0608 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2030N1D0608

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】400【最大Lt-L】434寸法L1(mm)【ねじ軸】27精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】535寸法Lt(mm)【ねじ軸】508外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)74寸法L0(mm)【ねじ軸】608リードl(mm)30
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NSK(日本精工)(20件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    小径深溝玉軸受

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)

    ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6008ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング8mm22mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング8mm22mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド付き。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応。高速動作。主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用。外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。
    仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883アズワン品番65-8051-04
  • 単列深溝玉軸受 6008Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008Z

    NSK(日本精工)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6008ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008ZZNR

    NSK(日本精工)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZNR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大64.82内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小1.9呼び番号6008寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6008 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008

    NSK(日本精工)
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6008VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008VV

    NSK(日本精工)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6008ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号6008シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
608 非接触特集