カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(2)
- KYOWA(協和製作所)(5)
- LITTELFUSE(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SMC(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- ケルン(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- コミネ(2)
- スズキ(2)
- トヨタ(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱ふそう(4)
- 伊東電機(5)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「609-003」の検索結果
特価

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZ
NSK(日本精工)¥289税込¥3181個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)24番号【NSK】609ZZMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609VV
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)24番号【NSK】609VVMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側非接触シール形
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609DD
NSK(日本精工)¥819税込¥9011個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609DD
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)24番号【NSK】609DDMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側接触シール形
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609
NSK(日本精工)¥779税込¥8571個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609DD-T
NSK(日本精工)¥449税込¥4941個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-20T1XDDMC3 M01内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609-T
NSK(日本精工)¥419税込¥4611個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609U-H-20T1XMC3 MA内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ-T
NSK(日本精工)¥429税込¥4721個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-20T1XZZ1MC3×01内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ
NSK(日本精工)¥769税込¥8461個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列