カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,000)
- SMC(197)
- NTN(エヌティーエヌ)(27)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- UDトラックス(26)
- SMT(南海精工所)(14)
- NACHI(不二越)(10)
- サンワダイレクト(10)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- KMT(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 日東工器(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- エスコ(2)
- 倉敷化工(2)
- ブランドをもっと見る
「6200z」の検索結果

単列深溝玉軸受 6200Z
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NSK(日本精工)(83件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 Z
NSK(日本精工)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
ステンレス軸受 SS6200ZZ-T
NSK(日本精工)¥789税込¥8681個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6200シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6200ZZNR
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大28.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6200寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6200ZZC3
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4M
NSK(日本精工)¥299税込¥3291個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受