カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • UDトラックス(14)
  • SMT(南海精工所)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ホンダ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • KMT(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • メイキコウ(4)
  • エスコ(3)
  • SMC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • Kawasaki(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6201Z」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNSK(日本精工)(83件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZNSK(日本精工)(15件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6201ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZNSK(日本精工)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6201Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZNSK(日本精工)
319税込351
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から97日以内出荷
ステンレス軸受 SS6201ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6201ZZ-TNSK(日本精工)
859税込945
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK名番】6201-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)5800許容荷重(N)290呼び番号SS6201シールド形状両側シールド形
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7NSK(日本精工)
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6201ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZC3NSK(日本精工)
319税込351
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6201ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZNRNSK(日本精工)
369税込406
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大30.15内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小1.35呼び番号6201寸法r0(mm)最大0.4シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6201ZZC3-D4M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6201ZZC3-D4MNSK(日本精工)
319税込351
1個
4日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】6201ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12呼び番号6201シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング 6201zz特集