カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6206dd」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6206DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206DD

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206DDUCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレス軸受 SS6206DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6206DD-T

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】6206-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30基本動定格荷重(N)16500許容荷重(N)820呼び番号SS6206シールド形状両側接触シール形
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
  • 単列深溝玉軸受 6206DDNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206DDNR

    NSK(日本精工)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206DDUNR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.9呼び番号6206寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6206DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6206DDC3

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
関連キーワード
6206zzcm特集