カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(14)
  • AIOULE(ふじわら)(11)
  • 岩田製作所(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 空研(3)
  • 家研販売(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • スリーエッチ(2)
  • 日東工器(2)
  • バンドー化学(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • 東空販売(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KMT(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「626ZZ」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS626ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】626-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F626ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F626ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK名番】F626ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)22内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F626シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台NSK(日本精工)(54件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
749税込824
1個
当日出荷から97日以内出荷
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台NSK(日本精工)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台NSK(日本精工)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受 6226ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6226ZZNSK(日本精工)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)230幅B(mm)40番号【NSK】6226ZZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)130呼び番号6226シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
ベアリング 626zz特集