カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「628vv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628VVNSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24番号【NSK】628VVMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)8呼び番号628許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側非接触シール形
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシールNSK(日本精工)(50件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ