カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • 空研(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • KMT(1)
  • アークランズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「629zz」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZNSK(日本精工)
219税込241
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26番号【NSK】629-A-4ZZ MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)8呼び番号629許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シール・シールド両側シールド形
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZNSK(日本精工)
879税込967
1個
4日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】629-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS629シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629ZZ-TNSK(日本精工)
519税込571
1個
5日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】629-A-4-H-20T1XZZM01内径d(Φmm)9呼び番号SS629シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台NSK(日本精工)(54件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台NSK(日本精工)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
関連キーワード
689zz特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 689zz