カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 東芝(3)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
「6312c3」の検索結果

単列深溝玉軸受 6312C3
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】6312C3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60呼び番号6312シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼