カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • SMT(南海精工所)(13)
  • 岩田製作所(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • KMT(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • バンドー化学(2)
  • 三木プーリ(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • 大阪魂(2)
  • エスコ(1)
  • KSK(仲井軸受製作所)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • イースタン精工(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6904ZZ」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6904ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
欠品中
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20呼び番号6904シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6904ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6904ZZ-TNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK名番】6904-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)5400許容荷重(N)270呼び番号SS6904シールド形状両側シールド形
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)
567税込624
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6904ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZNRNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZNR寸法a(mm)最大1.7寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大35.7内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小0.95呼び番号6904寸法r0(mm)最大0.25シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6904ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZC3NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20呼び番号6904シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から97日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7NSK(日本精工)
589税込648
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,092税込1,201
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
関連キーワード
6908zz特集