カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
「6908dd」の検索結果

単列深溝玉軸受 6908DD
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)40呼び番号6908シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 DD
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6908DDC3
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)12番号【NSK】6908DDUC3寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)40呼び番号6908シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受