カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- SMC(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ホンダ(3)
- KMT(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- UDトラックス(2)
- 第一計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- スバル(1)
- 浦和工業(1)
「694z」の検索結果
特価

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
NSK(日本精工)¥319税込¥3511個当日出荷潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)精度軸受:JIS B 1514
ベアリング
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個4日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ
NSK(日本精工)¥239税込¥2631個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)11幅B(mm)4番号【NSK名番】694-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS694シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列