ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。
摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。
外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。
外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。
高速性及び防じん性に優れています。
- 用途
- 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
- 材質
- 高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
- 精度
- 軸受:JIS B 1514
- 内容量
- 1個
全15種類を絞り込む
幅(mm)
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ





















