カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • MAZDA(マツダ)(469)
  • トヨタ(107)
  • ホンダ(33)
  • SMC(17)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(16)
  • KTM(14)
  • スズキ(9)
  • DUCATI(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ラッキーウッド(8)
  • 摂津金属工業(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • AMPHENOL(7)
  • スバル(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • 日本製線(5)
  • 三菱(5)
  • 岩田製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7010a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSULP4NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK名番】7010A5TYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)23.2基本定格荷重Cr(kN)24.6基本定格荷重Cor(kN)20.8呼び番号7010A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSUMP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSUMP4NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK名番】7010A5TYNSUMP4 R寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)23.2基本定格荷重Cr(kN)24.6基本定格荷重Cor(kN)20.8呼び番号7010A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7010AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010AWNSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)26.8呼び番号7010A取付関係寸法 (mm)【Da】最小74【da】最小56寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7000番台NSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7010AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010AMNSK(日本精工)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)26.8呼び番号7010A取付関係寸法 (mm)【Da】最小74【da】最小56寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7010AMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7010AMDBNSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56作用点距離a0(mm)53.5呼び番号7010A
単列アンギュラ玉軸受 7010ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010ATP5NSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ATYNP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56取付関係寸法(最小Da)(Φmm)74作用点a(mm)26.8呼び番号7010A
単列アンギュラ玉軸受 7010ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010ATP4NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56取付関係寸法(最小Da)(Φmm)74作用点a(mm)26.8呼び番号7010A
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7010ATDBLP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7010ATDBLP5NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)50精度等級ISO 5級呼び番号7010A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7010AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7010AWDBNSK(日本精工)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010AWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56作用点距離a0(mm)53.5呼び番号7010A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
組合せアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ