カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- ATHENA(アテナ)(1)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EZO(北日本精機)(6)
- KMT(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- SBS(1)
- SMC(18)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- Vesrah(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- バンドー化学(2)
「85zz」の検索結果
特価
関連キーワード

フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ 680番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 685ZZ
NSK(日本精工)¥489税込¥5381個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)11番号【NSK】685ZZMC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号685許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑45000基本定格荷重Cor(N)281基本定格荷重Cr(N)715シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
NSK(日本精工)¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)精度軸受:JIS B 1514
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F685ZZ
NSK(日本精工)¥339税込¥3731個翌々日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)11番号【NSK名番】F685ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)12.5内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F685シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスミニチュアベアリング
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら