カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(2)
  • スズキ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • アルファ[販促](2)
  • CKD(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 菊地シート(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • KTM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A7019」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7019A5TSULP4A NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7019A5TSULP4ANSK(日本精工)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK名番】7019A5TYNSULP4A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)40基本定格荷重Cr(kN)69.5基本定格荷重Cor(kN)69.5呼び番号7019A5寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7019AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019AMNSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019A寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)46.6呼び番号7019A取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形NSK(日本精工)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7019ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019ATP5NSK(日本精工)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019ATYNP5寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)46.6呼び番号7019A取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7019ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7019ATP4NSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)145幅B(mm)24番号【NSK】7019ATYNP4寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)95作用点a(mm)46.6呼び番号7019A取付関係寸法 (mm)【Da】最小136【da】最小104寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ