カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(820)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • 椿本チエイン(91)
  • NTN(エヌティーエヌ)(48)
  • YAGEO(43)
  • FYH(日本ピローブロック)(31)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • KEMET(26)
  • KYOCERA AVX(24)
  • 旭精工(23)
  • Merck(メルクミリポア)(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ミツビシ(16)
  • RIDGID(日本エマソン)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • KTM(14)
  • CKD(13)
  • ニッサン(12)
  • フロン工業(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「F205」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NF205W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF205WNSK(日本精工)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】NF205W寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号205寸法Ew(mm)45基本定格荷重Cor(N)15700基本定格荷重Cr(N)17700寸法r1(最小)(mm)0.6
関連キーワード
fl205特集